大東精機
ダイナミックカット(切削液) EX-Ⅱ
高性能、高い耐腐敗性を有する
用途
軽量形鋼・束ね切り
タイプ
シンセティック
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
亜硝酸塩類
危険物の性状
第3種
内容量
1缶(20L)
注意
水溶性の潤滑力、冷却力、洗浄力などがすぐれた切削液です。
塩素フリー・ソリューブルタイプなので、安心してご使用いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62579695
EX-Ⅱ 20L
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください