曜日別特売

トヨフィットSリール

トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)トヨフィットSリール - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク
【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク
【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。
【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。
【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。
【2年間保証】安心の2年間保証付きです。

用途屋外散水用途適合ホース内径(Φmm)12~15セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴムカバーなしブルー使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)キャスターなしホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)巻取形式手動内容量1台
注意
※屋外散水用途商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62592338SFTR-20S13.518
8,500
7,098
7,808(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

藤原産業 TOYOX トヨフィットシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62592338
2024-10-08
用途: 散水栓に繋いで洗車等
自動車・二輪車・自転車関連業

前モデルのオレンリーホースは表面が樹脂製らしく滑りが良く軽かったのですが、現行モデルのホース表面はビニール製で滑りは良くないです。おまけに重い。他の方が巻き取りにくいと言っているのは前モデルとほぼ同仕様のリールなのでリールとホースの重量バランスが悪いのでしょう。永く使っていると継ぎ目からの水漏れやシャワーヘッドの動作不良等が出てくるでしょう。
それも含めて長期間のサポートを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする