テクノフレックス
消火配管用登録認定品 JIS10K/SS400 F138
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です
ノンアスベストガスケットを付属しております
用途
消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ
材質
【フレキ部】SUS316L/【継手部】SS400
使用圧力(MPa)
1.4
接続方式
フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)
20
適合流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全9種類を絞り込む
長さ(m)
0.3
0.4
0.5
口径(A)
32
40
50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
長さ(m)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62594648
F138-32A×300L
300
0.3
32
¥
15,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
62594657
F138-32A×400L
400
0.4
32
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62594666
F138-32A×500L
500
0.5
32
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
62594675
F138-40A×300L
300
0.3
40
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
62594684
F138-40A×400L
400
0.4
40
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
62594693
F138-40A×500L
500
0.5
40
¥
20,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
62594709
F138-50A×300L
300
0.3
50
¥
20,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
62594718
F138-50A×400L
400
0.4
50
¥
22,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
62594727
F138-50A×500L
500
0.5
50
¥
24,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください