INAX(LIXIL) INAX(LIXIL)の 配管・水廻り設備部材 INAX(LIXIL)の 水廻り部材 INAX(LIXIL)の 洗面所用品 ポップアップ式壁排水Pトラップ(排水口カバー付) 呼び径32 ポップアップ式壁排水Pトラップ(排水口カバー付) 注文コード 62610775 62610784 形状Pトラップ トラップPトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法A(mm)396 寸法B(mm)163~222 仕様排水栓方式:ポップアップ式、排水口カバー付 呼び32 呼び径32 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LF-7PACU LF-260PACU LF-270PACU 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62610775 LF-260PACU ¥24,300 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 5日以内出荷返品不可 62610784 LF-7PACU ¥24,300 ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 5日以内出荷返品不可 62610793 LF-270PACU ¥24,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗面所用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ティッシュケース 蝶プラ工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ INAX(LIXIL) 税込¥9,678~ ¥8,798~ 防臭排水アダプターセット カクダイ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 補修用排水金物セット カクダイ 税込¥3,628 ¥3,298 ステンレス手洗器 カクダイ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ステンレス洗面器 カクダイ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 丸鉢つきPトラップ カクダイ 税込¥8,624 ¥7,840 バスケットへ 水栓取付穴ふさぎ カクダイ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ステンレス手洗器 カクダイ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 銅手洗器 カクダイ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 丸鉢つきPトラップ カクダイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ポップアップ排水金具ユニット カクダイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ 丸鉢つきSトラップ カクダイ 税込¥9,856 ¥8,960 バスケットへ 偏芯テール管 カクダイ 税込¥1,868~ ¥1,698~ ステンレス洗面器 カクダイ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ワイドトラップU管 カクダイ 税込¥6,488~ ¥5,898~ 補修用排水栓 カクダイ 税込¥1,868~ ¥1,698~ 防臭排水アダプターセット カクダイ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ボトルトラップユニット カクダイ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ Sトラップユニット カクダイ 税込¥11,000 ¥10,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材洗面所用品洗面排水用品洗面用トラップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります 洗面用トラップ 洗面用ゴミこし 洗面用排水栓 洗面用排水部品 シェアする マイページ 最近見た商品