墜落制止用器具(安全帯) ハーネスGS L 黒 ER150ダブルL2セット 125kg用
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット 大重量者用
用途新規格対応SEGハーネスセット
付属品ハーネス用フックハンガー付
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
サイズL
質量(g)2840
種類巻取式
落下距離(m)4.3(最大自由:2.15)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
適応身長(cm)175~185
肩ベルト幅(mm)46
アズワン品番65-1966-99
最大使用質量(kg)125
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。