墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8 タジマツール(TJMデザイン) 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8 タジマツール(TJMデザイン) 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8 タジマツール(TJMデザイン) 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード 蛇腹縦型L8 タジマツール(TJMデザイン)

腰周りスペース広々!縦型ランヤード

用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ 質量(g)750 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-46 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8 内容量1本
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62614485 B1JR150-TL8BK
24,000
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする