曜日別特売

座椅子 和楽の雲

座椅子 和楽の雲 - セルタン座椅子 和楽の雲 - セルタン座椅子 和楽の雲 - セルタン座椅子 和楽の雲 - セルタン座椅子 和楽の雲 - セルタン座椅子 和楽の雲 - セルタン座椅子 和楽の雲 - セルタン座椅子 和楽の雲 - セルタン

頭部、腰部、脚部の3カ所がリクライニングします。

質量(kg)7.3幅(cm)54高さ(cm)70内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
全24種類を絞り込む
タイプ
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体質量(kg)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62615203A193下R-560BEダリアンベージュ下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615219A193下R-561BRダリアンブラウン下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615228A193下R-563REダリアンレッド下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615237A193下R-564BKダリアンブラック下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615246A193下R-583GRNタスクグリーン下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615255A193下R-584NVYタスクネイビー下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615264A193下R-585BLタスクブルー下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615273A193下R-587GRYタスクグレー下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615289A193下R-595BRPVCブラウン下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615298A193下R-596REDPVCレッド下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615307A193下R-597BKPVCブラック下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615316A193下R-598WHPVCホワイト下タイプ7.393
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615325A193上R-560BEダリアンベージュ上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615334A193上R-561BRダリアンブラウン上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615343A193上R-563REダリアンレッド上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615359A193上R-564BKダリアンブラック上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615368A193上R-583GRNタスクグリーン上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615377A193上R-584NVYタスクネイビー上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615386A193上R-585BLタスクブルー上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615395A193上R-587GRYタスクグレー上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615404A193上R-595BRPVCブラウン上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615413A193上R-596REDPVCレッド上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615429A193上R-597BKPVCブラック上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62615438A193上R-598WHPVCホワイト上タイプ7.373
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする