曜日別特売

バックルシート

バックルシート - テザック

ラッシングベルトとの取外し可能です
バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます

用途バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62639999V35-803--0.15--
440
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
62639983V25-502--0.12--
300
取扱い終了
代替品有
62640008V50-953--0.15--
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62639983V2540317627V25V25 バックルシート テザック 40317627バックルシートテザック1個
249
税込274
注文コードが変更になりました
62640008V5040317645V50V50 バックルシート テザック 40317645バックルシートテザック1個
349
税込384
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする