ミツウマ
静電保護靴 セーフテックPW7050
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です
用途
一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
サイズ(cm)
26
足幅
EEE
JIS規格
JIS T8101 S種相当
材質(先芯)
樹脂
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
ポリウレタン2層
形状
ローカット
靴タイプ
スニーカー
機能
静電気帯電防止用
色
ホワイト
トラスコ品番
253-4100
質量(g)
740
アズワン品番
64-6313-21
内容量
1足
注意
※クリーンパックではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62650264
PW7050-26.0
26
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください