テクノフレックス
ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)
使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
183
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
内容量
1本
バスケットに入れる
145
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62623953
S220-10A×1000L
-
1000
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62623969
S220-10A×1100L
-
1100
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62623978
S220-10A×1200L
-
1200
10
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62623987
S220-10A×1300L
-
1300
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62623996
S220-10A×1400L
-
1400
10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624005
S220-10A×1500L
-
1500
10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624014
S220-10A×1600L
-
1600
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624023
S220-10A×1700L
-
1700
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624039
S220-10A×1800L
-
1800
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624048
S220-10A×1900L
-
1900
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624057
S220-10A×2000L
-
2000
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624066
S220-10A×300L
-
300
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624075
S220-10A×400L
-
400
10
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624084
S220-10A×500L
-
500
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624093
S220-10A×600L
-
600
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624109
S220-10A×700L
-
700
10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624118
S220-10A×800L
-
800
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624127
S220-10A×900L
-
900
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624136
S220-15A×1000L
-
1000
15
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624145
S220-15A×1100L
-
1100
15
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624154
S220-15A×1200L
-
1200
15
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624163
S220-15A×1300L
-
1300
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624179
S220-15A×1400L
-
1400
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624188
S220-15A×1500L
-
1500
15
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624197
S220-15A×1600L
-
1600
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624206
S220-15A×1700L
-
1700
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624215
S220-15A×1800L
-
1800
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624224
S220-15A×1900L
-
1900
15
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624233
S220-15A×2000L
-
2000
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624249
S220-15A×300L
-
300
15
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624258
S220-15A×400L
-
400
15
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624267
S220-15A×500L
-
500
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624276
S220-15A×600L
-
600
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624285
S220-15A×700L
-
700
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624294
S220-15A×800L
-
800
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62624303
S220-15A×900L
-
900
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624319
S220-20A×1000L
-
1000
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624328
S220-20A×1100L
-
1100
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624337
S220-20A×1200L
-
1200
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624346
S220-20A×1300L
-
1300
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624355
S220-20A×1400L
-
1400
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624364
S220-20A×1500L
-
1500
20
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624373
S220-20A×1600L
-
1600
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624389
S220-20A×1700L
-
1700
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624398
S220-20A×1800L
-
1800
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624407
S220-20A×1900L
-
1900
20
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624416
S220-20A×2000L
-
2000
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624425
S220-20A×300L
-
300
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624434
S220-20A×400L
-
400
20
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62624443
S220-20A×500L
-
500
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ