テクノフレックス
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
350
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62627313
S230-15A×1000L
1000
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627329
S230-15A×1100L
1100
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627338
S230-15A×1200L
1200
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627347
S230-15A×1300L
1300
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627356
S230-15A×1400L
1400
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627365
S230-15A×1500L
1500
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627374
S230-15A×1600L
1600
15
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627383
S230-15A×1700L
1700
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627399
S230-15A×1800L
1800
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627408
S230-15A×1900L
1900
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627417
S230-15A×2000L
2000
15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627426
S230-15A×300L
300
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627435
S230-15A×400L
400
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627444
S230-15A×500L
500
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627453
S230-15A×600L
600
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627469
S230-15A×700L
700
15
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627478
S230-15A×800L
800
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627487
S230-15A×900L
900
15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627496
S230-20A×1000L
1000
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627505
S230-20A×1100L
1100
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627514
S230-20A×1200L
1200
20
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627523
S230-20A×1300L
1300
20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62627539
S230-20A×1400L
1400
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627548
S230-20A×1500L
1500
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627557
S230-20A×1600L
1600
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627566
S230-20A×1700L
1700
20
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627575
S230-20A×1800L
1800
20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627584
S230-20A×1900L
1900
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627593
S230-20A×2000L
2000
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627609
S230-20A×300L
300
20
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627618
S230-20A×400L
400
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627627
S230-20A×500L
500
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627636
S230-20A×600L
600
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62627645
S230-20A×700L
700
20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627654
S230-20A×800L
800
20
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627663
S230-20A×900L
900
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627679
S230-25A×1000L
1000
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627688
S230-25A×1100L
1100
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627697
S230-25A×1200L
1200
25
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627706
S230-25A×1300L
1300
25
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627715
S230-25A×1400L
1400
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627724
S230-25A×1500L
1500
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627733
S230-25A×1600L
1600
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627749
S230-25A×1700L
1700
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627758
S230-25A×1800L
1800
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627767
S230-25A×1900L
1900
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627776
S230-25A×2000L
2000
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627785
S230-25A×300L
300
25
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627794
S230-25A×400L
400
25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62627803
S230-25A×500L
500
25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ