曜日別特売

袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230

袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 - テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 - テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 - テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 - テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 - テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 - テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 - テクノフレックス

袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です

用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)350接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(A)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62630199S225+S230-10A×1000L101000
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630208S225+S230-10A×300L10300
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630217S225+S230-10A×400L10400
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630226S225+S230-10A×500L10500
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630235S225+S230-10A×600L10600
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630244S225+S230-10A×700L10700
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630253S225+S230-10A×800L10800
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630269S225+S230-10A×900L10900
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630278S225+S230-15A×1000L151000
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630287S225+S230-15A×300L15300
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630296S225+S230-15A×400L15400
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630305S225+S230-15A×500L15500
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630314S225+S230-15A×600L15600
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630323S225+S230-15A×700L15700
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630339S225+S230-15A×800L15800
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630348S225+S230-15A×900L15900
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630357S225+S230-20A×1000L201000
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630366S225+S230-20A×300L20300
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630375S225+S230-20A×400L20400
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630384S225+S230-20A×500L20500
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630393S225+S230-20A×600L20600
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630409S225+S230-20A×700L20700
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630418S225+S230-20A×800L20800
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630427S225+S230-20A×900L20900
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630436S225+S230-25A×1000L251000
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630445S225+S230-25A×300L25300
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630454S225+S230-25A×400L25400
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630463S225+S230-25A×500L25500
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630479S225+S230-25A×600L25600
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630488S225+S230-25A×700L25700
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630497S225+S230-25A×800L25800
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630506S225+S230-25A×900L25900
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630515S225+S230-32A×1000L321000
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630524S225+S230-32A×300L32300
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630533S225+S230-32A×400L32400
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630549S225+S230-32A×500L32500
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630558S225+S230-32A×600L32600
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630567S225+S230-32A×700L32700
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630576S225+S230-32A×800L32800
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630585S225+S230-32A×900L32900
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630594S225+S230-40A×1000L401000
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630603S225+S230-40A×300L40300
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630619S225+S230-40A×400L40400
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630628S225+S230-40A×500L40500
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630637S225+S230-40A×600L40600
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630646S225+S230-40A×700L40700
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630655S225+S230-40A×800L40800
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630664S225+S230-40A×900L40900
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630673S225+S230-50A×1000L501000
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630689S225+S230-50A×300L50300
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする