テクノフレックス
袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSUS304 S225+S230
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)
450
接続方式
ねじ込み
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(A)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62630838
S225+S230-10A×1000L
10
1000
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630847
S225+S230-10A×300L
10
300
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630856
S225+S230-10A×400L
10
400
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630865
S225+S230-10A×500L
10
500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630874
S225+S230-10A×600L
10
600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630883
S225+S230-10A×700L
10
700
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630899
S225+S230-10A×800L
10
800
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630908
S225+S230-10A×900L
10
900
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630917
S225+S230-15A×1000L
15
1000
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630926
S225+S230-15A×400L
15
400
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630935
S225+S230-15A×500L
15
500
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630944
S225+S230-15A×600L
15
600
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630953
S225+S230-15A×700L
15
700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630969
S225+S230-15A×800L
15
800
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630978
S225+S230-15A×900L
15
900
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630987
S225+S230-20A×1000L
20
1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62630996
S225+S230-20A×200L
20
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631005
S225+S230-20A×300L
20
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631014
S225+S230-20A×400L
20
400
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631023
S225+S230-20A×500L
20
500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631039
S225+S230-20A×600L
20
600
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631048
S225+S230-20A×700L
20
700
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631057
S225+S230-20A×800L
20
800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631066
S225+S230-20A×900L
20
900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631075
S225+S230-25A×1000L
25
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631084
S225+S230-25A×300L
25
300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631093
S225+S230-25A×400L
25
400
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631109
S225+S230-25A×500L
25
500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631118
S225+S230-25A×600L
25
600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631127
S225+S230-25A×700L
25
700
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631136
S225+S230-25A×800L
25
800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631145
S225+S230-25A×900L
25
900
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631154
S225+S230-32A×1000L
32
1000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631163
S225+S230-32A×300L
32
300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631179
S225+S230-32A×400L
32
400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631188
S225+S230-32A×500L
32
500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631197
S225+S230-32A×600L
32
600
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631206
S225+S230-32A×700L
32
700
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631215
S225+S230-32A×800L
32
800
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631224
S225+S230-32A×900L
32
900
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631233
S225+S230-40A×1000L
40
1000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631249
S225+S230-40A×300L
40
300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631258
S225+S230-40A×400L
40
400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631267
S225+S230-40A×500L
40
500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631276
S225+S230-40A×600L
40
600
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631285
S225+S230-40A×700L
40
700
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631294
S225+S230-40A×800L
40
800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631303
S225+S230-40A×900L
40
900
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631319
S225+S230-50A×1000L
50
1000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631328
S225+S230-50A×300L
50
300
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ