テクノフレックス
固定ネジ+フランジ継手(ラップジョイント)型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SUS304 S230+F124
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)
450
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62631477
S230+F124-20A×1000L
1000
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631486
S230+F124-20A×300L
300
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631495
S230+F124-20A×400L
400
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631504
S230+F124-20A×500L
500
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631513
S230+F124-20A×600L
600
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631529
S230+F124-20A×700L
700
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631538
S230+F124-20A×800L
800
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631547
S230+F124-20A×900L
900
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631556
S230+F124-25A×1000L
1000
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631565
S230+F124-25A×300L
300
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631574
S230+F124-25A×400L
400
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631583
S230+F124-25A×500L
500
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631599
S230+F124-25A×600L
600
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631608
S230+F124-25A×700L
700
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631617
S230+F124-25A×800L
800
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631626
S230+F124-25A×900L
900
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631635
S230+F124-32A×1000L
1000
32
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631644
S230+F124-32A×300L
300
32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631653
S230+F124-32A×400L
400
32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631669
S230+F124-32A×500L
500
32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631678
S230+F124-32A×600L
600
32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631687
S230+F124-32A×700L
700
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631696
S230+F124-32A×800L
800
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631705
S230+F124-32A×900L
900
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631714
S230+F124-40A×1000L
1000
40
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631723
S230+F124-40A×300L
300
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631739
S230+F124-40A×400L
400
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631748
S230+F124-40A×500L
500
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631757
S230+F124-40A×600L
600
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631766
S230+F124-40A×700L
700
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631775
S230+F124-40A×800L
800
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631784
S230+F124-40A×900L
900
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631793
S230+F124-50A×1000L
1000
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631809
S230+F124-50A×300L
300
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631818
S230+F124-50A×400L
400
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631827
S230+F124-50A×500L
500
50
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631836
S230+F124-50A×600L
600
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631845
S230+F124-50A×700L
700
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631854
S230+F124-50A×800L
800
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631863
S230+F124-50A×900L
900
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください