テクノフレックス
固定ネジ+フランジ継手型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SUS304 S230+F110
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)
450
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62632265
S230+F110-15A×1000L
1000
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632274
S230+F110-15A×300L
300
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632283
S230+F110-15A×400L
400
15
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632299
S230+F110-15A×500L
500
15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632308
S230+F110-15A×600L
600
15
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632317
S230+F110-15A×700L
700
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632326
S230+F110-15A×800L
800
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632335
S230+F110-15A×900L
900
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632344
S230+F110-20A×1000L
1000
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632353
S230+F110-20A×300L
300
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632369
S230+F110-20A×400L
400
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632378
S230+F110-20A×500L
500
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632387
S230+F110-20A×600L
600
20
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632396
S230+F110-20A×700L
700
20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632405
S230+F110-20A×800L
800
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632414
S230+F110-20A×900L
900
20
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632423
S230+F110-25A×1000L
1000
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632439
S230+F110-25A×300L
300
25
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632448
S230+F110-25A×400L
400
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632457
S230+F110-25A×500L
500
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632466
S230+F110-25A×600L
600
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632475
S230+F110-25A×700L
700
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632484
S230+F110-25A×800L
800
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632493
S230+F110-25A×900L
900
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632509
S230+F110-32A×1000L
1000
32
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632518
S230+F110-32A×300L
300
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632527
S230+F110-32A×400L
400
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632536
S230+F110-32A×500L
500
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632545
S230+F110-32A×600L
600
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632554
S230+F110-32A×700L
700
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632563
S230+F110-32A×800L
800
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632579
S230+F110-32A×900L
900
32
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632588
S230+F110-40A×1000L
1000
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632597
S230+F110-40A×300L
300
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632606
S230+F110-40A×400L
400
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632615
S230+F110-40A×500L
500
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632624
S230+F110-40A×600L
600
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632633
S230+F110-40A×700L
700
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632649
S230+F110-40A×800L
800
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632658
S230+F110-40A×900L
900
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632667
S230+F110-50A×1000L
1000
50
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632676
S230+F110-50A×300L
300
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632685
S230+F110-50A×400L
400
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632694
S230+F110-50A×500L
500
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632703
S230+F110-50A×600L
600
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632719
S230+F110-50A×700L
700
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632728
S230+F110-50A×800L
800
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632737
S230+F110-50A×900L
900
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください