テクノフレックス
固定ネジ+フランジ継手型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SS400 S230+F110
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
使用圧力(MPa)
1
材質
SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
接続方式
ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(A)
長さL(mm)
使用圧力(MPa)
最高使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62632746
S230+F110-15A×1000L
15
1000
1
350
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632755
S230+F110-15A×300L
15
300
1
350
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632764
S230+F110-15A×400L
15
400
1
350
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632773
S230+F110-15A×500L
15
500
1
350
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632789
S230+F110-15A×600L
15
600
1
350
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632798
S230+F110-15A×700L
15
700
1
350
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632807
S230+F110-15A×800L
15
800
1
350
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632816
S230+F110-15A×900L
15
900
1
350
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632825
S230+F110-20A×1000L
20
1000
1
350
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632834
S230+F110-20A×300L
20
300
1
350
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632843
S230+F110-20A×400L
20
400
1
350
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632859
S230+F110-20A×500L
20
500
1
350
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632868
S230+F110-20A×600L
20
600
1
350
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632877
S230+F110-20A×700L
20
700
1
350
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632886
S230+F110-20A×800L
20
800
1
350
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632895
S230+F110-20A×900L
20
900
1
350
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632904
S230+F110-25A×1000L
25
1000
1
350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632913
S230+F110-25A×300L
25
300
1
350
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632929
S230+F110-25A×400L
25
400
1
350
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632938
S230+F110-25A×500L
25
500
1
350
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632947
S230+F110-25A×600L
25
600
1
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632956
S230+F110-25A×700L
25
700
1
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632965
S230+F110-25A×800L
25
800
1
350
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632974
S230+F110-25A×900L
25
900
1
350
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632983
S230+F110-32A×1000L
32
1000
1
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632999
S230+F110-32A×300L
32
300
1
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633008
S230+F110-32A×400L
32
400
1
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633017
S230+F110-32A×500L
32
500
1
350
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633026
S230+F110-32A×600L
32
600
1
350
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633035
S230+F110-32A×700L
32
700
1
350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633044
S230+F110-32A×800L
32
800
1
350
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633053
S230+F110-32A×900L
32
900
1
350
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633069
S230+F110-40A×1000L
40
1000
1
350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633078
S230+F110-40A×300L
40
300
1
350
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633087
S230+F110-40A×400L
40
400
1
350
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633096
S230+F110-40A×500L
40
500
1
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633105
S230+F110-40A×600L
40
600
1
350
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633114
S230+F110-40A×700L
40
700
1
350
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633123
S230+F110-40A×800L
40
800
1
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633139
S230+F110-40A×900L
40
900
1
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633148
S230+F110-50A×1000L
50
1000
1
350
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633157
S230+F110-50A×300L
50
300
1
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633166
S230+F110-50A×400L
50
400
1
350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633175
S230+F110-50A×500L
50
500
1
350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633184
S230+F110-50A×600L
50
600
1
350
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633193
S230+F110-50A×700L
50
700
1
350
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633209
S230+F110-50A×800L
50
800
1
350
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633218
S230+F110-50A×900L
50
900
1
350
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください