サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340

サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 - テクノフレックスサニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 - テクノフレックスサニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 - テクノフレックスサニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 - テクノフレックス

サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合

用途配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1長さL(mm)500接続方式サニタリーフェルール最高使用温度(℃)80適合流体水、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62633227C340-1.0S×500L1
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633236C340-1.25S×500L1.25
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633245C340-1.5S×500L1.5
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633254C340-2.0S×500L2
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633263C340-2.5S×500L2.5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
62633279C340-3.0S×500L3
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする