TRUSCO
遠沈管(EOG滅菌付き)
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
トラスコ品番
137-2075
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(kg)
7
容量(mL)
50
高さ(mm)
115
外径(Φmm)
29
ケース入数
500
アズワン品番
64-8472-96
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62659267
CT50C-500S
¥
28,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください