曜日別特売

腰袋Tcarryシリーズ

腰袋Tcarryシリーズ - トップ工業腰袋Tcarryシリーズ - トップ工業腰袋Tcarryシリーズ - トップ工業腰袋Tcarryシリーズ - トップ工業

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。

用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。黒/黄ベルト通し幅(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62661796TPD-201M腰袋2段中375190120240
7,040
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
62661805TPD-201S腰袋2段小295150110230
5,880
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする