曜日別特売

腰袋Tcarryシリーズ

腰袋Tcarryシリーズ - トップ工業腰袋Tcarryシリーズ - トップ工業

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。狭所での作業に取り回しやすいスリムタイプの腰袋です。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。

用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。トラスコ品番159-6265形状スリム腰袋2段幅(mm)200黒/黄高さ(mm)280質量(g)275奥行(mm)80ベルト通し幅(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62661814TPK-201
5,780
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする