ハンドクリーナーアルサクターA

ハンドクリーナーアルサクターA アルボース ハンドクリーナーアルサクターA アルボース

天然由来のスクラブを使用したマイクロプラスチックビーズ非該当品です。しっかりとしたスクラブ感による良好な洗浄力と、角のない丸い粒子で良好な肌あたりです。色は清潔感のある「白色」です。保湿成分ヒアルロン酸Na、アロエベラエキス、カミツレ花エキス配合により手肌にうるおいを与えます

用途自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。 タイプスクラブ
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11412 62664298
11412 62664298
62664298 11412 1缶 17.2 スクラブ剤:ステアラミド(脂肪酸誘導体) 238 238 349 16
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
11416 62664316
11416 62664316
62664316 11416 1本 1.3 スクラブ剤:スエアラミド(脂肪酸誘導体) 170 80 300 1.2
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
62664307 11415 1本 1.7 スクラブ剤:ステアラミド(脂肪酸誘導体) 117 117 230 1.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62664307 11415 70302934 - - アルボースアルサクターA アルボース 70302934 アルボースアルサクターA アルボース 1本(1.5kg) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする