曜日別特売

耐薬品手袋アルファテック 58-270

耐薬品手袋アルファテック 58-270 - アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-270 - アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-270 - アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-270 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。

用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266496458-270-10XL30.027.527.5繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルグレー/グリーン0.41耐薬品
2,160
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
6266498958-270-6XS30.020.020.0繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/グリーン0.41耐薬品
1,035
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
6266499858-270-7S30.021.421.4繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルグレー/グリーン0.41耐薬品
2,160
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
6266500758-270-8M30.023.023.0繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルグレー/グリーン0.41耐薬品
2,160
1,798
1,978(税込)
当日出荷
6266501658-270-9L30.025.725.7繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルグレー/グリーン0.41耐薬品
2,160
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする