モジュラーポーチ
Maxpedition社製バックパックEntityシリーズ用ポーチです。特許出願中のATLAS[[TM上]]パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。iPhone 8、8 Plus、X、XR、XS、XS Maxが入るサイズです。
幅(mm)89
高さ(mm)178
質量(g)90.7
奥行(mm)25
内容量1個
Maxpedition社製バックパックEntityシリーズ用ポーチです。特許出願中のATLAS[[TM上]]パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。iPhone 8、8 Plus、X、XR、XS、XS Maxが入るサイズです。