曜日別特売

仮枠用釘袋(工具差し付)

仮枠用釘袋(工具差し付) - トップ工業仮枠用釘袋(工具差し付) - トップ工業

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。両サイドには便利な工具差し付きです。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。

用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。トラスコ品番159-6262形状釘袋幅(mm)270黒/黄高さ(mm)300質量(g)395奥行(mm)130ベルト通し幅(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62667448TPN-301
7,680
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする