ファイバードラム Aドラム

ファイバードラム Aドラム TSP ファイバードラム Aドラム TSP ファイバードラム Aドラム TSP ファイバードラム Aドラム TSP ファイバードラム Aドラム TSP ファイバードラム Aドラム TSP ファイバードラム Aドラム TSP ファイバードラム Aドラム TSP

簡単に紙と金属の分別が可能なリサイクルしやすい容器です。軽量で、優れた強度を備えています。レバー式バンドを使用しており、簡単にフタの開け閉めができます。インターロック仕様が荷崩れを防止し、段積みでも安心です。

用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。 容量標準:0.5L、12~261L 胴部シールパック原紙の積層接着 種別レバー式バンド 内容量1本
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62685133 A270-15 紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 1.3 295 15 300 270 300 275
3,910
2,798
3,078 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685149 A270-20 紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 1.5 295 25 385 270 385 360
3,984
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685158 A270-25 紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 1.5 295 25 475 270 475 450
4,062
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685167 A350-30 紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 2 375 30 345 350 345 320
4,650
3,500
3,850 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685176 A350-40 紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 2 375 40 450 350 450 425
4,804
3,798
4,178 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685185 A350-50 紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 2.5 375 50 555 350 555 530
4,958
3,798
4,178 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685194 A395-60 紙、上ブタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 2.5 420 60 525 395 525 500
5,158
3,798
4,178 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685203 A395-70 紙、上ブタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 3 420 70 605 395 605 580
5,312
3,898
4,288 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685219 A395-80 紙、上ブタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 3 420 80 685 395 685 660
5,484
4,098
4,508 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685228 A450-100 紙、上ブタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 4 475 100 660 450 660 635
5,994
4,498
4,948 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685246 A450-90 紙、上ブタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 3.5 475 90 595 450 595 570
5,840
4,098
4,508 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685237 A450-120 紙、上ブタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙 4 475 120 785 450 785 760
5,316
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする