TRUSCO
耐炎耐切創腕カバー
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバーです。
用途
燃える可能性のある場所で。
サイズ
フリー
耐切創性
3
色
グリーン
トラスコ品番
161-2455
質量(g)
72
幅(cm)
12
全長(cm)
32
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670993
TATAC-7
32
¥
2,180
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください