SHT
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途
TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
幅(mm)
20
直径(Φmm)
90
吸着力(N)
294N
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671316
MRT100
160-6643
0.95
190
¥
3,773
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
62671325
MRT200
160-6644
1.3
180~310
¥
5,446
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください