小型ケースGo Case G40

小型ケースGo Case G40 PELICAN(ペリカン) 小型ケースGo Case G40 PELICAN(ペリカン) 小型ケースGo Case G40 PELICAN(ペリカン) 小型ケースGo Case G40 PELICAN(ペリカン)

防水、防塵、耐衝撃の小型ケースです。持ち運び用のハンドルがついています。

用途スマートフォン、腕時計など身の回り品の防水ケースとして 材質/仕上本体:ABS樹脂、Oリング:サーモプラスチックラバー 質量(kg)0.4 保護等級IP67 外寸法・高さ(mm)52 外寸法・奥行(mm)129 外寸法・間口(mm)240 有効内寸法・間口(mm)178 有効内寸法・奥行(mm)89 有効内寸法・高さ(mm)41 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62672296 G40-PNK 161-1556 ブラッシュ
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌日出荷
62672253 G40-BLU 161-1552 ブルーサーフ
17,116
 
 
取扱い終了
62672269 G40-DGRY 161-1553 アンスラサイト
17,116
 
 
取扱い終了
62672278 G40-GRN 161-1554 ライム
13,248
 
 
取扱い終了
62672287 G40-GRY 161-1555 スレイト
11,520
 
 
取扱い終了
62672305 G40-WHI 161-1557 ホワイト
11,520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする