ARCH
公団用 ステンレス旗丁番(KJ)
玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
全長(mm)
127.0
幅(mm)
100.0
厚さ(mm)
3.0
ねじ穴数
10
質量(g)
400
寸法D2(mm)
18.2
穴径(Φmm)
5.5
耐荷重(kg)
2個使用時:40
付属品
木ねじ:10個
表面処理
ヘアライン仕上げ
取付け方法
皿小ねじ(付属)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62674624
TN3165-127LHL
168-8026
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674633
TN3165-127RHL
168-7747
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください