MECHANIX WEAR
耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360
耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途
建築現場、オイル&ガス作業現場など。
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
170
EN388規格
2016規格:4X43F
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62682963
LD-C75-008
S
21.5
9
20
豚革 (Dura Hide)
ブラウン
ANSI:A9
耐切創、耐摩耗性
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62682979
LD-C75-009
M
22
9.2
21.5
豚革 (DuraHide)
ブラウン
ANSI:A9
耐切創、耐摩耗性
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
62682988
LD-C75-010
L
23
9.5
23
豚革 (DuraHide)
ブラウン
ANSI:A9
耐切創、耐摩耗性
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
62682997
LD-C75-011
XL
23.5
9.8
24.5
豚革 (DuraHide)
ブラウン
ANSI:A9
耐切創、耐摩耗性
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください