ショートオープンテスタ FA1221 セット

ショートオープンテスタ FA1221 セット - HIOKI(日置電機)ショートオープンテスタ FA1221 セット - HIOKI(日置電機)

多チャネルのショート/オープンテスター
お客様の装置に組み込み可能
卓上型1BOXに機能を集約し、装置組込みを容易に実現
ショート/オープンテストに機能を特化
低抵抗を安定して測定できる4端子低抵抗測定。

用途
電子部品/ ケーブル/ コネクタの信頼性試験に
燃料電池セルバッテリーの溶接抵抗検査向け
仕様【検査ステップ数】総当たりショート/オープン: 128ピン、コンポーネントデータ: 最大10000ステップ、チャージデータ: 40組、ピンコンタクトデータ: 128ピン、グループデータ: 255グループ、【計測部】アナログSW:128チャネル/1ボード (2端子/4端子切替可)、ガードなし付属品取扱説明書 ×1、テストリード ×1、電源コード ×1、金具 ×1、インストールCD ×1、E4232シールドスキャナーケーブル(64ピン、片側アングルタイプ、2m)×2質量(kg)10電源(V)AC100~240(±10%)単相50 Hz/60 Hz、130 W Max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×323×298検査項目【測定範囲】総当たりショート/オープン:4 Ω~400 kΩ (デフォルト40 Ω)、コンポーネントテストポイント数【検査】128ピン(4端子測定時32組まで)内容量1セット
注意
※本機の設定・検査には、別途パソコンが必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694766FA1221,E4232×2
754,000
749,800
824,780(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする