曜日別特売
モノタロウ

帽子 紙製 使い捨て

帽子 紙製 使い捨て - モノタロウ帽子 紙製 使い捨て - モノタロウ帽子 紙製 使い捨て - モノタロウ帽子 紙製 使い捨て - モノタロウ
(15件のレビュー)

ヘルメットの中に装着する紙製の帽子です。
安価な使い捨てタイプですのでヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しによる衛生面の確保に便利です。

用途工場現場、建設現場などのヘルメットを共有する場面、来客用など。材質紙製高さ(mm)約105質量(g)約10/枚頭囲(cm)約59内容量1箱(50枚)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品はヘルメット内の汚れ防止や衛生用です。頭を保護するものではありません。
※火気のある場所でご使用にならないでください。紙製ですので引火する恐れがあります。
※本製品着用により、頭皮などに異常がみられる場合は、着用をやめ専門の医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62694784-
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 来客対応
日本埠頭倉庫株式会社

すぐに届いて、いつも大変助かってます。
来客時には必ずヘルメットの中に装着し使い捨て。
消費も早いので安価で購入でき助かります。

1が参考にしています
2025-12-19
用途: 来客用のヘルメットに使用
DKKロジスティクス株式会社その他業種

来客用のヘルメットですが、都度管理が大変だったので今回購入することになりました。不特定多数の方が利用されるので今後活躍すると思います。

2025-06-18
用途: 工場見学者貸出用キャップの中に詰めています
株式会社大谷製作所広島

紙製の為、使用後は気軽に捨てられるので、帽子を貸し出す際に中に詰めて衛生面に気を使えるのが良いです。

対象商品 : 62694784
2025-06-02
用途: 作業帽子の中の汗取り
農・林・水産業

帽子をかぶる際に汗取りとしてよいかと思った。リング状の厚紙で額の汗を多少吸い取っている。紙製で蒸れないところが良い。

2025-06-30
用途: 外部作業
松浦建築建設業・工事業

顔の前に汗が落ちないのと髪の毛がべたつかないのが良い

2025-04-07
用途: 来客時に
株式会社OHGURO

来客のヘルメットのインナーとして使用しています。
使い捨ての為ありがたいです。

対象商品 : 62694784
2024-08-28
用途: 工場の見学者用に
加藤商事株式会社

見学者用のヘルメット用に購入しました。夏場は汗もかくので衛生面でも安心です。

対象商品 : 62694784
2024-07-18
用途: 来各用
株式会社吉田製作所

製造現場へ入る場合に使用するビジター用の作業帽に使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする