鉄筋ベンダー

鉄筋ベンダー DIAMOND

持ち運び自在だから、現場で手軽にD25鉄筋を加工可能。
フットスイッチ付で作業効率アップ!
どんな角度でも設定可能!
180度の曲げ加工が7秒で可能です。
質量68kgの軽量タイプ。現場へ持ち運びが可能です。
角度設定はワンタッチで切り替え可能です。
非常停止スイッチが付いて万が一の時も安心です。
フープ・スタラップ・段筋曲げも可能です。

仕様曲げ可能径:SD345 D10~D25 付属品工具セット、ローラーセット、アースロット棒、フットスイッチ 質量(kg)68.0(3芯・4.0mコードを含む) 電流(A)18 電圧(V)単相100 消費電力(W)1710 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×380×420 電源コード(m)4 機構フットスイッチ付、非常停止スイッチ付、ダイアル式角度調整 曲げR(最小~最大)17.5~44 曲げ速度(180°曲げ)(秒)7 曲げ角度(°)0~180 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62709545 DBD25M
420,000
319,800
351,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする