広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ
本製品は、広い視野角(水平・垂直178°)を確保したパネルを採用し、見る位置による色味やコントラストの変化が少なく、正確な色再現を実現する23.8型のワイド液晶ディスプレイです。
DisplayPortやHDMIを含む4系統の映像端子と音声入力端子を搭載しました。
3辺フレームレス(上部および左右)に対応し、約6.4mmのスマートなフォルムを実現した軽量・コンパクトな筐体デザインは、オフィス内でも場所を選ばず設置することが可能です。
規格2K/FHD(Full-HD)
LED色白
解像度1920×1080
保証期間5年間(液晶パネルとバックライトを含めて。ただし、使用時間は30000時間以内に限る)
視野角178°(水平・垂直)
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8型
アスペクト比16:9
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62709073 | PTFBFE-24W | 70379830 | PTF-H242W-BK |
![]() |
100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル) | プリンストン | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07