ブラックボックス
0.9m HDMI2.0ケーブル、18Gbps、イーサネット機能付き
4K60P映画品質のオーディオビデオを保証するプレミアム HDMI ケーブル。
約90cm ポート内部で固定するグリップ型コネクタで、偶発的な切断を防ぐ安定した接続。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.9
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
ARC対応/HDR対応
プラグ
金メッキ
対応解像度
4K(60P)/4KUHD対応
HDMI規格
プレミアムハイスピード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62710376
VCB-HD2L-003
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください