防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi 無線対応IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 ワイヤレス 赤外線監視カメラ
イーグル専用、365万画素 IPネットワークカメラです。夜間遠くまで明るく見れる大型赤外線LED搭載の夜間監視モデル。広角から中望遠の監視に最適な、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載。屋外軒下仕様の赤外線カメラ。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載、広角監視から中距離監視向け。2304×1296(30fps)の3MP撮影。中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。。大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載し手軽に調節できます。。合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
用途イーグルシリーズ専用カメラです。
仕様赤外線監視可能距離:最大約25
質量(kg)約1.40※取付金具を含む重量
色黒
電源赤外線LED作動時:約820mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167※取付金具含まず。
入力信号イーグル専用IPカメラ
解像度録画:365万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
LED赤外線:850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
使用場所屋外軒下
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)赤外線:最大約50
画角水平視野角度:約35~110度
内容量1台