ウィンジョブ CP301

ウィンジョブ CP301 アシックス
(1件のレビュー)

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。
快適性と滑るにくさも実現。

形状ローカット ホワイト/クラシックレッド 規格JSAA A種 機能フィット性(ベルトフィッティング)、クッション性(アルファゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー 足幅ワイド(3E相当) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62716816 FCP301.102 23 65-2003-90
オープン
 
 
取扱い終了
62716868 FCP301.102 25.5 65-2003-95
オープン
 
 
取扱い終了
62716929 FCP301.102 29 65-2004-02
オープン
 
 
取扱い終了
62716807 FCP301.102 22.5 65-2003-89
オープン
 
 
取扱い終了
62716825 FCP301.102 23.5 65-2003-91
オープン
 
 
取扱い終了
62716834 FCP301.102 24 65-2003-92
オープン
 
 
取扱い終了
62716843 FCP301.102 24.5 65-2003-93
オープン
 
 
取扱い終了
62716859 FCP301.102 25 65-2003-94
オープン
 
 
取扱い終了
62716877 FCP301.102 26 65-2003-96
オープン
 
 
取扱い終了
62716886 FCP301.102 26.5 65-2003-97
オープン
 
 
取扱い終了
62716895 FCP301.102 27 65-2003-98
オープン
 
 
取扱い終了
62716904 FCP301.102 27.5 65-2003-99
オープン
 
 
取扱い終了
62716913 FCP301.102 28 65-2004-01
オープン
 
 
取扱い終了
62716938 FCP301.102 30 65-2004-03
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62716816 FCP301.102 58104037 1273A110.100-23.0 1273A110.100-23.0 ウィンジョブ CP311 アシックス 58104037 ウィンジョブ CP311 アシックス 1足 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62716868 FCP301.102 58104089 1273A110.100-25.5 1273A110.100-25.5 ウィンジョブ CP311 アシックス 58104089 ウィンジョブ CP311 アシックス 1足 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62716929 FCP301.102 58104159 1273A110.100-29.0 1273A110.100-29.0 ウィンジョブ CP311 アシックス 58104159 ウィンジョブ CP311 アシックス 1足 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62716886
2022-09-17
用途:
工事現場
建設業・工事業

ここ数年アシックスの安全靴を履いています。
軽くて通気性も良く、気に入っています。
品番覚えておくと次回買う時便利です^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする