Arizona ESD BF (Regular)

Arizona ESD BF (Regular) ビルケンシュトックジャパン Arizona ESD BF (Regular) ビルケンシュトックジャパン Arizona ESD BF (Regular) ビルケンシュトックジャパン Arizona ESD BF (Regular) ビルケンシュトックジャパン Arizona ESD BF (Regular) ビルケンシュトックジャパン Arizona ESD BF (Regular) ビルケンシュトックジャパン Arizona ESD BF (Regular) ビルケンシュトックジャパン Arizona ESD BF (Regular) ビルケンシュトックジャパン

静電機能が求められる自動産業、半導体製造工場、クリーンルームなどで長時間の立ち仕事でも快適にしてくれるサンダルです。

用途自動車産業、半導体製造工場、クリーンルームなど静電が求められる職場用。 規格EN ISO 61340 認証 材質人工皮革(ビルコフロー) 仕様静電、コルクフットベッド タイプ幅広タイプ(男性向け) 靴タイプサンダル 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89410-39 62728689
89410-39 62728689
62728689 89410-39 ホワイト 25.0 L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89410-41 62728707
89410-41 62728707
62728707 89410-41 ホワイト 26.5 L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89410-42 62728716
89410-42 62728716
62728716 89410-42 ホワイト 27.0 L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89410-43 62728725
89410-43 62728725
62728725 89410-43 ホワイト 28.0 L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89410-44 62728734
89410-44 62728734
62728734 89410-44 ホワイト 28.5 M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89420-39 62728795
89420-39 62728795
62728795 89420-39 ブラック 25.0 L8-8.5/M6-6.5(US規格)/5.5(UK規格)/39(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89420-40 62728804
89420-40 62728804
62728804 89420-40 ブラック 26.0 L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89420-41 62728813
89420-41 62728813
62728813 89420-41 ブラック 26.5 L10-10.5/M8-8.5(US規格)/7.5(UK規格)/41(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89420-42 62728829
89420-42 62728829
62728829 89420-42 ブラック 27.0 L11-11.5/M9-9.5(US規格)/8(UK規格)/42(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89420-43 62728838
89420-43 62728838
62728838 89420-43 ブラック 28.0 L12-12.5/M10-10.5(US規格)/9(UK規格)/43(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
89420-44 62728847
89420-44 62728847
62728847 89420-44 ブラック 28.5 M11-11.5(US規格)/9.5(UK規格)/44(EU規格)
12,000
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

メーカー直送
62728698 89410-40 ホワイト 26.0 L9-9.5/M7-7.5(US規格)/7(UK規格)/40(EU規格)
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする