KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型

KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型 KH(基陽) KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型 KH(基陽) KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型 KH(基陽)

X型フルハーネスです
フィット感重視の構造です
大型肩パッドを標準装備しています
長さ調節金具はステンレス製です
脚部はパラレル型です
脚部トリプルロック式バックルを採用しています
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました

用途2m以上の高所作業に 仕様1本吊り専用 材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチール ベルト幅(mm)45 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合 バックルワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)155~175 最大使用質量(kg)100 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)38 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ トリプルロック式 胴ベルト ランヤード無し 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62730055 FXPNBL-M2 200-6870 黒/青ライン 1490
22,190
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
62730064 FXPNSL-M2 200-6860 黒/反射シルバーライン 1440
22,190
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする