EMS for Neck

EMS for  Neck ビューティフルエンジェル EMS for  Neck ビューティフルエンジェル

ふわっと軽くなる EMS&温熱 de ネックエステ

セット内容保証書付き取扱説明書、充電ケーブル 材質首パッド:ステンレス、本体:弾性プラスチック+シリコーン 出力(W)280 電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)129 機能EMS(モード3種、レベル15段階)、温熱(約42℃) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 オートパワーオフ15分 充電時間(時間)4~8 電源供給方式USB充電式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)35×135×150 稼働時間(時間)2~4(モードにより異なります) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62729556 KRD9015
オープン
7,798
8,578 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする