静電安全靴 ダイナスティSD R2-01静電

静電安全靴 ダイナスティSD R2-01静電 - ドンケル

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます

用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて形状ローカット質量(g)970(26.0cm1足)規格JIS T8103(EDX-P/CI)CI/S/PI/F1/H甲革牛クロム革機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電標準質量(g)960(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62733108R2-01静電23.5
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733117R2-01静電24
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733126R2-01静電24.5
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733135R2-01静電25
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733144R2-01静電25.5
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733153R2-01静電26
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733169R2-01静電26.5
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733178R2-01静電27
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733187R2-01静電27.5
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733196R2-01静電28
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733205R2-01静電29
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
62733214R2-01静電30
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする