静電安全靴 ダイナスティSD 606静電

静電安全靴 ダイナスティSD 606静電 - ドンケル

身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます

用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて形状長靴質量(g)1320g(26.0cm1足)規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H甲革牛クロム革機能鋼製先芯・静電標準質量(g)1220(26.0cm/1足)足幅3E靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62733345606静電23.5
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733354606静電24
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733363606静電24.5
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733379606静電25
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733388606静電25.5
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733397606静電26
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733406606静電26.5
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733415606静電27
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733424606静電27.5
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733433606静電28
17,700
13,980
15,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
62733336606静電23
13,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする