ドンケル
特殊安全靴 電工型
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途
電力事業者向け
形状
ハイカット
高さ(mm)
285(標準/26.0cm)
材質(ソール)
合成ゴム(Gシリーズ底)
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
1300(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも・サイドファスナー
靴タイプ
長編上靴
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62737615
電工型
23.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737624
電工型
24
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737633
電工型
24.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737649
電工型
25
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737658
電工型
25.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737667
電工型
26
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737676
電工型
26.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737685
電工型
27
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737694
電工型
27.5
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
62737703
電工型
28
3E
黒
耐久性/耐摩耗性
¥21,900
¥
16,980
¥18,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください