電工型 特殊安全靴 電工型 ドンケル 62737685

特殊安全靴 電工型

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード62737685品番電工型
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です
靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております

用途
電力事業者向け
サイズ(cm)
27
足幅
3E
色
黒
機能
耐久性/耐摩耗性
形状
ハイカット
高さ(mm)
285(標準/26.0cm)
材質(ソール)
合成ゴム(Gシリーズ底)
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
1300(26.0cm/1足)
JIS規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひも・サイドファスナー
靴タイプ
長編上靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする