ファンタスティックアーム Type-C

ファンタスティックアーム Type-C - uniq(ユニーク)ファンタスティックアーム Type-C - uniq(ユニーク)ファンタスティックアーム Type-C - uniq(ユニーク)ファンタスティックアーム Type-C - uniq(ユニーク)

アームの高さが変えられる伸縮スタンドタイプ。
垂直にデバイスを取り付けられるのが特徴。
デスクユースだけでなく、受付やサイネージ用途しても活用ができます。
しっかりとした安定と、台座プレートにはケーブルホールを施しています。
底面には滑り止めと六角レンチ収納スペースも設けています。
高さは250~407mmに可変。
自由調整なので、ビデオ会議など自分に適した高さにできます。

付属品六角レンチ1本、マニュアル材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック寸法(mm)355×150×150ブラック質量(g)950タイプ伸縮スタンドタイプ角度(°)ホルダーとアーム:縦最大210、横360対応機種113mm~190mmまでのスマートフォン及びタブレット(10.1インチまで)アーム長さ(mm)250~407保証期間1年台座寸法(mm)長さ/横/高さ:150×150×10ホルダー寸法(mm)取付長さ:113~190、横幅最大値:63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62737929UMS-FSAT09B
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする