曜日別特売

タブレットホルダー

タブレットホルダー - グリーンハウスタブレットホルダー - グリーンハウスタブレットホルダー - グリーンハウスタブレットホルダー - グリーンハウスタブレットホルダー - グリーンハウスタブレットホルダー - グリーンハウスタブレットホルダー - グリーンハウス

タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー
静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも
伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定
幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg
2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面)
端末をキズつけにくいラバー素材採用

材質ABS幅(mm)タブレット取り付け部分調整:55~265質量(g)約114耐荷重(kg)約1対応機種iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×225~335(最大)×53取付ねじ1/4インチネジ内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※三脚・タブレットは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62738017GH-STHA-BK
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする