ブラスト興業
ブロー枠蛍光プリズム反射スリム看板
(1件のレビュー)
幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途
規制看板 幅狭地
幅(mm)
約335
厚さ(mm)
70
材質(本体)
高密度ポリエチレン
縦(mm)
約1725
表面
プリズム反射シート
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全23種類を絞り込む
文字内容
選択してください
50M先 工事中
100M先 工事中
200M先 工事中
ご協力ありがとうございました
まわり道
信号機あり
停止位置
右によって下さい
工事中
工事中 お願い
工事区間始まり
工事区間終わり
工事用車両出入口
左によって下さい
徐行
歩行者通路
段差あり
片側交互通行
立入禁止
車両通行止
車線減少
通り抜け出来ません
通行止
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62740074
BHA-1KPW
段差あり
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740083
BHA-2KPW
徐行
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740099
BHA-4KPW
片側交互通行
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740108
BHA-5KPW
通行止
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740117
BHA-6KPW
工事中
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740126
BHA-7KPW
信号機あり
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740135
BHA-10KPW
停止位置
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740144
BHA-11KPW
工事中 お願い
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740153
BHA-12KPW
車両通行止
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740169
BHA-18KPW
工事用車両出入口
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740178
BHA-19KPW
立入禁止
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740187
BHA-24KPW
工事区間始まり
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740196
BHA-25KPW
工事区間終わり
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740205
BHA-28KPW
歩行者通路
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740214
BHA-30KPW
まわり道
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740223
BHA-33KPW
車線減少
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740239
BHA-38KPW
通り抜け出来ません
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740248
BHA-40OKPW-50
50M先 工事中
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740257
BHA-40KPW-100
100M先 工事中
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740266
BHA-40KPW-200
200M先 工事中
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740275
BHA-41KPW
ご協力ありがとうございました
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740284
BHA-64KPW
右によって下さい
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62740293
BHA-65KPW
左によって下さい
¥21,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。