テクノフレックス
ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース FCMBユニオン+六角ニップルSS400 S220+S230
六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
183
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62745997
S220+S230-15A×1000L
1000
15
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
62746006
S220+S230-15A×1100L
1100
15
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
62746015
S220+S230-15A×1200L
1200
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62746024
S220+S230-15A×1300L
1300
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62746033
S220+S230-15A×1400L
1400
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62746049
S220+S230-15A×1500L
1500
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
62746058
S220+S230-15A×1600L
1600
15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
62746067
S220+S230-15A×1700L
1700
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
62746076
S220+S230-15A×1800L
1800
15
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
62746085
S220+S230-15A×1900L
1900
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62746094
S220+S230-15A×2000L
2000
15
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
62746103
S220+S230-15A×400L
400
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
62746119
S220+S230-15A×600L
600
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
62746128
S220+S230-15A×700L
700
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
62746137
S220+S230-15A×800L
800
15
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
62746146
S220+S230-15A×900L
900
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
62746155
S220+S230-20A×1000L
1000
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62746164
S220+S230-20A×1100L
1100
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62746173
S220+S230-20A×1200L
1200
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
62746189
S220+S230-20A×1300L
1300
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
62746198
S220+S230-20A×1400L
1400
20
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
62746207
S220+S230-20A×1500L
1500
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62746216
S220+S230-20A×1600L
1600
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62746225
S220+S230-20A×1700L
1700
20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
62746234
S220+S230-20A×1800L
1800
20
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
62746243
S220+S230-20A×1900L
1900
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
62746259
S220+S230-20A×2000L
2000
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62746268
S220+S230-20A×400L
400
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62746277
S220+S230-20A×600L
600
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62746286
S220+S230-20A×700L
700
20
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
62746295
S220+S230-20A×800L
800
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
62746304
S220+S230-20A×900L
900
20
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
62746313
S220+S230-25A×1000L
1000
25
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
62746329
S220+S230-25A×1100L
1100
25
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
62746338
S220+S230-25A×1200L
1200
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62746347
S220+S230-25A×1300L
1300
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62746356
S220+S230-25A×1400L
1400
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62746365
S220+S230-25A×1500L
1500
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62746374
S220+S230-25A×1600L
1600
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62746383
S220+S230-25A×1700L
1700
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62746399
S220+S230-25A×1800L
1800
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62746408
S220+S230-25A×1900L
1900
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62746417
S220+S230-25A×2000L
2000
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62746426
S220+S230-25A×400L
400
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62746435
S220+S230-25A×600L
600
25
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
62746444
S220+S230-25A×700L
700
25
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
62746453
S220+S230-25A×800L
800
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62746469
S220+S230-25A×900L
900
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62746478
S220+S230-32A×1000L
1000
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62746487
S220+S230-32A×1100L
1100
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ