テクノフレックス
ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース ユニオン+六角ニップル SUS304 S220+S230
六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
183
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62747117
S220+S230-10A×1000L
1000
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
62747126
S220+S230-10A×1100L
1100
10
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
62747135
S220+S230-10A×1200L
1200
10
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
62747144
S220+S230-10A×1300L
1300
10
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
62747153
S220+S230-10A×1400L
1400
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62747169
S220+S230-10A×1500L
1500
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62747178
S220+S230-10A×1600L
1600
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62747187
S220+S230-10A×1700L
1700
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62747196
S220+S230-10A×1800L
1800
10
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
62747205
S220+S230-10A×1900L
1900
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
62747214
S220+S230-10A×2000L
2000
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
62747223
S220+S230-10A×300L
300
10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
62747239
S220+S230-10A×400L
400
10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
62747248
S220+S230-10A×500L
500
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
62747257
S220+S230-10A×600L
600
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
62747266
S220+S230-10A×700L
700
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62747275
S220+S230-10A×800L
800
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62747284
S220+S230-10A×900L
900
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
62747293
S220+S230-15A×1000L
1000
15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
62747309
S220+S230-15A×1100L
1100
15
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
62747318
S220+S230-15A×1200L
1200
15
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
62747327
S220+S230-15A×1300L
1300
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62747336
S220+S230-15A×1400L
1400
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62747345
S220+S230-15A×1500L
1500
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62747354
S220+S230-15A×1600L
1600
15
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
62747363
S220+S230-15A×1700L
1700
15
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
62747379
S220+S230-15A×1800L
1800
15
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
62747388
S220+S230-15A×1900L
1900
15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
62747397
S220+S230-15A×2000L
2000
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
62747406
S220+S230-15A×300L
300
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
62747415
S220+S230-15A×400L
400
15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
62747424
S220+S230-15A×500L
500
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
62747433
S220+S230-15A×600L
600
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62747449
S220+S230-15A×700L
700
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62747458
S220+S230-15A×800L
800
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62747467
S220+S230-15A×900L
900
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
62747476
S220+S230-20A×1000L
1000
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62747485
S220+S230-20A×1100L
1100
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
62747494
S220+S230-20A×1200L
1200
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62747503
S220+S230-20A×1300L
1300
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62747519
S220+S230-20A×1400L
1400
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62747528
S220+S230-20A×1500L
1500
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62747537
S220+S230-20A×1600L
1600
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
62747546
S220+S230-20A×1700L
1700
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62747555
S220+S230-20A×1800L
1800
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62747564
S220+S230-20A×1900L
1900
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62747573
S220+S230-20A×2000L
2000
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
62747589
S220+S230-20A×300L
300
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
62747598
S220+S230-20A×400L
400
20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
62747607
S220+S230-20A×500L
500
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ