袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225

袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 - テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 - テクノフレックス

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です

用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(A)
長さL(mm)
使用圧力(MPa)
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62751265S225-10A×1000L1010001以上(条件により異なります)350
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
62751274S225-10A×1100L1011001以上(条件により異なります)350
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
62751283S225-10A×1200L1012001以上(条件により異なります)350
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
62751299S225-10A×1300L1013001以上(条件により異なります)350
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
62751308S225-10A×1400L1014001以上(条件により異なります)350
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
62751317S225-10A×1500L1015001以上(条件により異なります)350
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
62751326S225-10A×1600L1016001以上(条件により異なります)350
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
62751335S225-10A×1700L1017001以上(条件により異なります)350
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
62751344S225-10A×1800L1018001以上(条件により異なります)350
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
62751353S225-10A×1900L1019001以上(条件により異なります)350
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
62751369S225-10A×2000L1020001以上(条件により異なります)350
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
62751378S225-10A×300L103001以上(条件により異なります)350
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
62751387S225-10A×400L104001以上(条件により異なります)350
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
62751396S225-10A×500L105001以上(条件により異なります)350
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
62751405S225-10A×600L106001以上(条件により異なります)350
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
62751414S225-10A×700L107001以上(条件により異なります)350
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
62751423S225-10A×800L108001以上(条件により異なります)350
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
62751439S225-10A×900L109001以上(条件により異なります)350
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
62751448S225-15A×1000L1510001以上(条件により異なります)350
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
62751457S225-15A×1100L1511001以上(条件により異なります)350
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
62751466S225-15A×1200L1512001以上(条件により異なります)350
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
62751475S225-15A×1300L1513001以上(条件により異なります)350
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
62751484S225-15A×1400L1514001以上(条件により異なります)350
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
62751493S225-15A×1500L1515001以上(条件により異なります)350
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
62751509S225-15A×1600L1516001以上(条件により異なります)350
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
62751518S225-15A×1700L1517001以上(条件により異なります)350
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
62751527S225-15A×1800L1518001以上(条件により異なります)350
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
62751536S225-15A×1900L1519001以上(条件により異なります)350
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
62751545S225-15A×2000L1520001以上(条件により異なります)350
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
62751554S225-15A×200L152001以上(条件により異なります)350
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
62751563S225-15A×300L153001以上(条件により異なります)350
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
62751579S225-15A×400L154001以上(条件により異なります)350
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
62751588S225-15A×500L155001以上(条件により異なります)350
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
62751597S225-15A×600L156001以上(条件により異なります)350
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
62751606S225-15A×700L157001以上(条件により異なります)350
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
62751615S225-15A×800L158001以上(条件により異なります)350
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
62751624S225-15A×900L159001以上(条件により異なります)350
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
62751633S225-20A×1000L2010001以上(条件により異なります)350
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
62751649S225-20A×1100L2011001以上(条件により異なります)350
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
62751658S225-20A×1200L2012001以上(条件により異なります)350
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
62751667S225-20A×1300L2013001以上(条件により異なります)350
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62751676S225-20A×1400L2014001以上(条件により異なります)350
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62751685S225-20A×1500L2015001以上(条件により異なります)350
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62751694S225-20A×1600L2016001以上(条件により異なります)350
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
62751703S225-20A×1700L2017001以上(条件により異なります)350
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
62751719S225-20A×1800L2018001以上(条件により異なります)350
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
62751728S225-20A×1900L2019001以上(条件により異なります)350
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
62751737S225-20A×2000L2020001以上(条件により異なります)350
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
62751746S225-20A×300L203001以上(条件により異なります)350
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
62751755S225-20A×400L204001以上(条件により異なります)350
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする